Botas de seguridad con cordones REACTION azul Mid ESD S3S, Talla 44

Número de artículo: 762851-44
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie REACTION
Zona de protección ESD (EPA)
Color azul
Tamaño UE 44
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua no
Suela perfilada
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas
Ejecución del mango Altura media
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 762851-44
EAN / GTIN 4030839311004
Número del fabricante 762851-44
Número L L00790 2567
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU DIMENSION PRO
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B

Descargas y documentos

De la misma serie "REACTION" Ver todos