Botas de seguridad REACTION XXT Pro BOA® Mid ESD S3S, Talla 45

Número de artículo: 769851-45
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie REACTION
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 45
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua no
Suela perfilada
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cerrojo
Características zapato Suela sin metal
Ejecución del mango Altura hasta el tobillo
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 769851-45
EAN / GTIN 4030839280119
Número del fabricante 769851-45
Número L L00790 2652
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Punta de TPU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • BOA® Fit System

Descargas y documentos

De la misma serie "REACTION" Ver todos