{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | VINTAGE | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | Color marrón | |
| Tamaño UE | 41 | |
| Sexo | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20345 | |
| Material de cubierta | Cuero vacuno | |
| Material suela | Goma; Poliuretano (PU) | |
| Antideslizante | sí | |
| Cubierta protectora para los dedos | sí | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Acero | |
| Suela resistente a la perforación | sí | |
| Material seguridad antiperforación | Sin metal | |
| Zona del talón cerrada | sí | |
| Resistencia al combustible de la suela | sí | |
| Propiedades antiestáticas | sí | |
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón | sí | |
| No pasa el agua durante mín. 60 minutos | sí | |
| Estanquidad al agua | no | |
| Suela perfilada | sí | |
| Sujeción de escalera | no | |
| Nivel de protección | S3 | |
| Cierre | Cordones | |
| Características zapato | Suela sin metal | |
| Ejecución del mango | Altura media | |
| Tipo de producto | Botas |
| Número de artículo | 762071-41 | |
| EAN / GTIN | 4030839232637 | |
| Número del fabricante | 762071-41 | |
| Número L | L00790 3246 | |
| Fabricante/responsable | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |