Martillo de madera, ⌀ del cabezal: 60mm

Número de artículo: 756000 60
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
218 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto martillo de madera
Peso total 370 g
Longitud de cabeza 120 mm
Diámetro de cabezal D 60 mm
Embalaje sueltos
Material cabeza madera de haya
Forma del plano forma bombeada
Dimensiones del plano forma redonda
Color marrón; plateado
Longitud, Mango 300 mm
Material, Mango madera de fresno
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 756000 60
EAN / GTIN 2050001006288
Número del fabricante 60X120 MM
Fabricante/responsable Ruths Holzverarbeitung GbR, Jahnstraße 43, 64401 Groß-Bieberau, Deutschland, www.ruths-holzverarbeitung.de

Descripción

Ejecución:

Cabeza de martillo de madera de haya con planos ligeramente abombados. Un revestimiento metálico fijado a presión evita que la cabeza se reviente. Con mango de madera de fresno.

Norma:

similar a DIN 7462 B