Martillo de caucho negro, Tipo: A100

Número de artículo: 755500 A100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
315 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cabeza 80 mm
⌀ del cabezal 40 mm
Longitud de mango 260 mm
Peso 150 g
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 755500 A100
EAN / GTIN 4045197720719
Número del fabricante 755500 A100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De caucho tenaz (90 Shore), no elástico; con efecto de impacto de tracción elevada. Los planos usados se pueden mecanizar posteriormente si se desenroscan. Con mango de madera de fresno.

Norma:

DIN 5128

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en el n.° 755600.