• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tenaza Grip ∙ automática ∙ 230 mm

Número de artículo: 755-10A
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
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 755-10A
EAN / GTIN 4000896126590
Número del fabricante 755-10A
Número L L60140 4507

Descripción

Descripción:

  • Con manejo con una mano y ajuste automático
  • Ajuste de la fuerza de agarre variable
  • Desbloqueo sencillo y seguro – Los alicates permanecen cerrados hasta que se acciona el desbloqueo
  • Mecanismo de levas: garantiza un ajuste automático a cada tamaño manteniendo la fuerza de agarre igual
  • Cortador de alambre
  • Superficie antideslizante
  • Dimensiones / longitud: 230 mm
  • Peso neto (kg): 0.62 kg