Martillo antirrebote con mango de tubo de acero, ⌀ cabeza de martillo: 35mm

Número de artículo: 754900 35
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.189 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabeza de martillo 35 mm
Serie SUPERCRAFT
Longitud de cabeza con bocas 110 mm
Longitud total 295 mm
Peso 0,69 kg
Material carcasa Tubo de acero
Material inserto Nailon, blanco, duro
Material mango Tubo de acero
Superficie Recubrimiento de pintura en polvo
antirrebote
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 754900 35
EAN / GTIN 4030618301691
Número del fabricante 3377.035
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente con bocas intercambiables de nailon, resistente al desgaste de calidad superior. Antirrebote gracias a bolas de acero del cuerpo del martillo.
Mango de tubo de acero con empuñadura de caucho resistente al aceite.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto al inserto de nailon de recambio, ver n.º 754910.