{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hamerkop-⌀ | 40 mm | |
Serie | PB 308 Cu | |
Lengte van de kop met doppen | 121 mm | |
Lengte van de steel | 335 mm | |
Totale lengte | 380 mm | |
Gewicht | 1,38 kg | |
Materiaal behuizing | Staal | |
Materiaal inzetdeel | Koper | |
Materiaal steel | Glasvezel | |
terugslagvrij | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 754820 40 | |
EAN/GTIN | 7610733269662 | |
Nummer fabrikant | 308.40 CU |