{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de la superficie de impacto | 50 mm | |
| Material inserto | plástico; plástico | |
| Diámetro de la carcasa | 50 mm | |
| Dureza | duro/a; duro/a | |
| Material carcasa | fundición a presión de cinc | |
| Serie | 100 | |
| Forma de la superficie de impacto | forma redonda | |
| Denominación del fabricante | 100 | |
| Insertos combinables | sí | |
| Color | amarillo | |
| Longitud de cabeza | 115 mm | |
| Protección mango | sí | |
| Carcasa | sí | |
| Inserto martillo blando | 1; 2 | |
| Longitud, Mango | 340 mm | |
| Material, Mango | madera de fresno | |
| Tipo de producto | martillo blando | |
| Peso total | 905 g | |
| Contenido | pieza única | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 754500 50 | |
| EAN / GTIN | 4013288001184 | |
| Número del fabricante | 05000030001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |