Martillo blando SIMPLEX, boca de metal blando, plateado, para ⌀ cabeza de martillo: 40mm

Número de artículo: 754000 40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
356 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ cabeza de martillo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabeza de martillo 40 mm
Serie SIMPLEX
Peso 120 g
Color plateado
Cantidad 1
Dureza extradura
Material Metal blando
Tipo de producto Boca de impacto

Identificación y clasificación

Número de artículo 754000 40
EAN / GTIN 4030618301233
Número del fabricante 3209.040
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Aplicación:

Boca de metal blando: aleación especial de metal ligero con adición de cobre. A pesar de que tiene un efecto de impacto superior, es suave con las piezas.

Nota:

No se deben montar insertos de metal blando en la carcasa de aluminio.