Extractor de pasadores con empuñadura, ⌀ de puntas: 2mm

Número de artículo: 746940 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas 2 mm
Longitud de punzón 47 mm
Longitud total 140 mm
Dureza de punta 59 HRC
Modelo cabezal de percusión con bonificado especial
Mango Mango de plástico con recubrimiento de elastmomer agradable al contacto con la piel
Material Acero al cromo vanadio extra de calidad especial
Superficie cromado
Tipo de producto Extractor de pasadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 746940 2
EAN / GTIN 7610733254897
Número del fabricante 758.2

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos. El ⌀ efectivo 0,05 − 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

Material:

Acero al cromo vanadio extra de calidad especial (lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con resistencia especialmente elevada), cromado. Mango con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel.