Botas de seguridad con cordones para mujer VINTAGE Lady Mid ESD S3 VINTAGE Lady Mid ESD S3, Talla 40

Número de artículo: 74201-40
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie VINTAGE
Zona de protección ESD (EPA)
Color Color marrón
Tamaño UE 40
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua no
Suela perfilada
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato Suela sin metal
Ejecución del mango Altura media
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 74201-40
EAN / GTIN 4030839235577
Número del fabricante 74201-40
Número L L00790 727
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca waxy con diseño vintage
  • Forro textil Bioactive
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO Lady gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU MISS L10
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Cordones de recambio incluidos

Descargas y documentos

De la misma serie "VINTAGE" Ver todos