Cizalla para cables con transmisión, para cables ⌀: 32mm

Número de artículo: 731071 32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
118 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cables ⌀ (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de cable 32 mm
Rendimiento de corte cables multiconductores hasta 240 mm2
Longitud total 250 mm
Mango Mangos de plástico ergonómicos con protección antideslizante
Accionamiento mecánico, monomanual, principio de carraca
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 731071 32
EAN / GTIN 4045197891204
Número del fabricante 731071 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cabeza de cizalla con cuchilla de corte en forma de hoz y mecanismo de transmisión (manejo monomanual). La cuchilla de corte no se descentra, porque está guiada de forma doble.
GARANT Corte y piezas funcionales importantes bonificados adicionalmente.

Aplicación:

Para la separación limpia de cables de aluminio y cobre (también hilos), no es adecuado para cables trenzados finos. No debe usarse para alambre de acero, aleaciones de aluminio duras, conductores de cobre con trefilado duro.

Material:

Cuchillas de acero especial, brazos de chapa de acero con cubiertas de los mangos.

Nota:

En el caso de conductores individuales, la capacidad de corte es inferior en aprox. un 30 %.