Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Herramientas de corte para sujetacables de plástico, Tipo: EVOCUT

Número de artículo: 729969 EVOCUT

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para sujetacables de anchura hasta 7,8 mm
Para sujetacables de grosor hasta 1,8 mm
Peso 140 g
Tipo de producto Tenaza juntacables

Identificación y clasificación

Número de artículo 729969 EVOCUT
EAN / GTIN 4031026642222
Número del fabricante 110-05005
Fabricante/responsable HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Descripción

Ejecución:

La herramienta de corte está hecha de una carcasa de plástico ligera y un mango ergonómico antideslizante para un agarre cómodo y seguro. Con ojal de fijación para colocar un seguro contra caída. La herramienta incluye tres tapas frontales intercambiables para el sujetacables de plástico de diferente ancho y grosor.

Ventaja:

El sujetacables se puede cortar en cualquier punto del material agrupado sin dañar aislamiento o conductores individuales.

Aplicación:

Para cables flexibles, mazo y conductos, así como para material agrupado rígido, en cualquier lugar donde la calidad y la eficacia desempeñan un papel importante, especialmente en los arneses de cables sensibles.