Alicate de engarce para virolas de cable, Para sección transversal de los conductores: 16mm2

Número de artículo: 729465 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
134 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 180 mm
Para sección transversal de los conductores 0,08 mm2 - 16 mm2
Superficie pavonado
Tipo de producto Alicate de engarce

Identificación y clasificación

Número de artículo 729465 16
EAN / GTIN 4049002150746
Número del fabricante 610 286 3
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.
Apriete paralelo exacto con mordazas de prensado accionadas sincrónicamente. Engarce a presión hexagonal conforme a DIN = ahorro de espacio. Forma de engarce según DIN 46228.
Pinza pavonada, mordazas cromadas.
También para virolas de cable dobles de hasta 2×10 mm2.