Alicate de engarce para virolas de cable, Para sección transversal de los conductores: 16mm2

Número de artículo: 729450 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
425 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 180 mm
Para sección transversal de los conductores 0,08 mm2 - 16 mm2
Norma DIN 46228
Superficie pavonado
Tipo de producto Alicate de engarce

Identificación y clasificación

Número de artículo 729450 16
EAN / GTIN 4049002104251
Número del fabricante 610 185 3
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.
Pinza pavonada, mordazas cromadas
Apriete paralelo exacto con mordazas de compresión accionadas sincrónicamente. Engarce a presión cuadrangular conforme a DIN = superficies de contacto óptimas.