Zapatos de seguridad LOGAN azul Low ESD S1, Talla 43

Número de artículo: 729425-43
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie LOGAN
Zona de protección ESD (EPA)
Color azul; negro
Tamaño UE 43
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero nobuc; Material de malla
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela no
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S1
Cierre Cordones
Características zapato Suela amortiguada (suela de rebote); Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 729425-43
EAN / GTIN 4030839263662
Número del fabricante 729425-43
Número L L00790 127
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Material de malla/Material textil
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave con orificios incorporados
  • Suela de TPU/PU WELLMAXX
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF