Zapatos de seguridad LOGAN azul Low ESD S1, Talla 46

Número de artículo: 729425-46
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie LOGAN
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul
Tamaño UE 46
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero nobuc; Material de malla
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S1
Cierre Cordones
Amortiguación del talón sí
Amortiguación en función del peso no
Características zapato Suela amortiguada (suela de rebote); Plantilla extraíble; Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 729425-46
EAN / GTIN 4030839263693
Número del fabricante 729425-46
Número L L00790 499
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Material de malla/Material textil
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave con orificios incorporados
  • Suela de TPU/PU WELLMAXX
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF