Zapatos de seguridad NELSON XXG negro Low ESD S3, Talla 46

Número de artículo: 728681-46
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie NELSON XXG
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 46
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cordura; Cuero nobuc
Material suela Goma; Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua no
Suela perfilada
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Características zapato Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 728681-46
EAN / GTIN 4030839356975
Número del fabricante 728681-46
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU WELLMAXX GRIP
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, form A
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descargas y documentos

De la misma serie "NELSON XXG" Ver todos