Botas de seguridad NELSON XXG negro Mid ESD S3, Talla 44

Número de artículo: 768681-44
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie NELSON XXG
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 44
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cordura; Cuero nobuc
Material suela Goma; Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua no
Suela perfilada sí
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Características zapato Suela sin metal
Ejecución del mango Altura media
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 768681-44
EAN / GTIN 4030839357057
Número del fabricante 768681-44
Número L L00790 4020
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU WELLMAXX GRIP
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, form B
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF