Alicates pelacables, Para sección transversal de los conductores: 6mm2

Número de artículo: 728613 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.178 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Para sección transversal de los conductores 0,08 mm2 - 6 mm2
Material plástico reforzado con fibras de vidrio
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 728613 6
EAN / GTIN 4032248539789
Número del fabricante 728613 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates ligero de gran estabilidad, fabricado de plástico reforzado por fibra de vidrio. Las cuchillas se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cable. El aislamiento se corta y se desprende en una sola operación. Con tope longitudinal y cortaalambres.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio disponible con el n.° 728710 tam. 6/N.