Pelador de cables con localizadores, TiN, para ⌀ de cable: 8-15mm

Número de artículo: 728081 8-15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cable (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 130 mm
para ⌀ de cable 8 mm - 15 mm
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Cuchillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 728081 8-15
EAN / GTIN 4045197801944

Descripción

Ejecución:

Pelacables con un limitador de fuerza y de altura. Los diferentes colores ofrecen la posibilidad de reservar localizadores ajustados para tipos de cable seleccionados recurrentes. Tope longitudinal posicionable para diestros y zurdos.

Aplicación:

Pelado de todos los cables coaxiales habituales de ⌀ 8 - 15 mm y para el pelado de conductores sueltos de 1,5 y 2,5 mm2.

Volumen de suministro:

  • Pelacables UNI-PLUS n.º 728082 tam. 8-15.
  • Locator-Box n.º 728083 con 4 localizadores y 1 llave acodada de 6 caras SW 1,5.

Nota:

El pelacables n.º 728082 tam. 8-15 y la Locator-Box n.º 728083 también se pueden pedir por separado.