• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Herramienta pelacables 25-35 mm

Número de artículo: 728040 25-35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress AM 35
Denominación de tipo del fabricante AM35
Longitud total 174 mm
Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 728040 25-35
EAN / GTIN 4008190208011
Número del fabricante 9001080000

Descripción

Ejecución:

Cuchilla giratoria para cortes redondos, longitudinales y en espiral. Profundidad de corte regulable. El soporte de cable prismático se adapta automáticamente a cualquier ⌀ de cable. Estribo de sujeción con filo integrado para romper aislamientos cortados. Mediante giro en redondo y tracción longitudinal se corta la cubierta del cable.
El suministro incluye 1 cuchilla de recambio en el mango.

Ventaja:

Se puede separar el aislamiento en cualquier posición del cable. Ejecución muy resistente.