Zapatos de seguridad MATTIS XXSports blue Low ESD S3 MATTIS XXSports blue Low ESD S3, Talla 42

Número de artículo: 720331-42
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie MATTIS
Denominación del fabricante 720331-42
Zona de protección ESD (EPA)
Color azul; negro
Tamaño UE 42
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cordura
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Suela perfilada
Nivel de protección S3
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 720331-42
EAN / GTIN 4030839287194
Número del fabricante 720331-42
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Material textil hidrófobo CORDURA®, reciclado
  • Fabric lining for natural ventilation (rec)
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra, reciclado
  • Non-metallic, penetration-resistant midsole (rec)
  • Suela de TPU/PU WELLMAXX SPORTS
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRA, form A
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • Cordones y costuras fabricados con materiales 100% reciclados

Descargas y documentos

De la misma serie "MATTIS" Ver todos