Pinces pour colliers de serrage, Longueur totale: 210mm

Réf.: 719970 210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 210 mm
Ouverture 60 mm
Matériau Branches en tôle d'acier
Surface nickelé
Mâchoires pivotantes à 360° oui
Avec blocage non
Type de produit Pinces-étaux de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 719970 210
EAN / GTIN 4045197728302
Réf. fabricant 719970 210

Description

Exécution:

Avec mâchoires spéciales pour maintenir les colliers de serrage autoserrants; mâchoires pivotantes à 360°. Branches en tôle d’acier, surface nickelée.

Utilisation:

Pour le montage de colliers de serrage autoserrants, par ex. sur des tuyaux de chauffage de véhicules, tuyaux à eau, tuyaux de machine à laver, etc.