• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Falda Craftsman elástica azul marino/negro C50

Número de artículo: 718011478999C50
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
Número de artículo 718011478999C50
EAN / GTIN 7330509800607
Número del fabricante 718011478999C50

Descripción

Ejecución:


Material principal
80% algodón, 17% poliamida, 3% elastano, tejido vaquero, recubierto, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Amplias trabillas en la espalda y en los laterales, Dos trabillas en los laterales con botón para trabilla, una trabilla con anilla en D en la parte delantera. Trabilla ancha en la parte trasera
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Botones metálicos
Anilla D en la cintura

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo en la pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo, bolsillo Flex-phone y dos grandes bolsillos uno de ellos con cremallera, bolsillo extraíble para tarjeta de identificación
Bolsillo interior con panel elástico
Bolsillos para clavos - con portaherramientas y bolsillos extra con cremallera

Reflejos
Detalles reflectantes

Reforzamiento
Bolsillos reforzados para clavos y bolsillos traseros

Funcionalidad
Extensible en 2 direcciones, Pantalones cortos incorporados en malla

Descripción:

  • Multifuncional, cómoda y duradera falda artesana en denim elástico que cuenta con todos los prácticos bolsillos que necesitas
  • La falda cuenta con pantalón corto interior de malla para mayor comodidad y contrapliegues añadidos en la parte delantera y trasera para mayor movilidad