Alicates de boca redonda plana recta, cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 125mm

Número de artículo: 713100 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
99 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
Long. de mord. 27 mm
Forma tipo boca punta ovalada, recto
Norma DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza interior ranurado
Mango revestido de plástico
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 713100 125
EAN / GTIN 4003773043065
Número del fabricante 25 03 125
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Filos templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.
Mordaza cromada. Puntas de precisión elásticas con tolerancia a torsión.
Mangos revestidos de plástico.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.