Herramienta oscilante con acumulador,,MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q para el saneamiento de juntas

Número de artículo: 71293763000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 71293763000
EAN / GTIN 4014586898926
Número del fabricante 71293763000
Número L L00020 110202
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Precisión: las MultiTools se adaptan a espacios de difícil acceso.
  • Mediante la amortiguación de vibraciones trabajará con tranquilidad y precisión.
  • ,Versatilidad: las longitudes de cuchilla hasta 98 mm también permiten cortar juntas muy profundas.
  • La cuchilla para limpieza con recubrimiento de diamante limpia los bordes de juntas antes de la nueva colocación.
  • ,Seguridad y facilidad: las MultiTools funcionan con precisión y seguridad en la junta.
  • Las cuchillas no se cortan y la herramienta eléctrica está protegida frente a sobrecarga y sobrecalentamiento.
  • Las aplicaciones incorrectas quedan prácticamente excluidas.
  • ,Sistema antivibración: trabajo seguro y agradable continuamente gracias a las vibraciones mínimas y a la excelente amortiguación de ruidos.
  • ,QuickIN: cambio de herramienta en menos de 3 segundos mediante el sistema de sujeción rápida FEIN sin herramienta patentado.
  • ,Alojamiento de 12 cantos para una transmisión de par óptima.
  • ,Motor PowerDrive FEIN 18 V: motor especialmente potente y prácticamente exento de desgaste, motor sin escobillas con un elevado rendimiento, así como una resistencia y duración extremas.
  • ,Tacogenerador: velocidades constantes también bajo carga y regulación de la velocidad electrónica continua.
  • ,Engranaje metálico: elevada capacidad de carga y máxima duración, puesto que todas las piezas del engranaje están fabricadas de metal.
  • ,Electronic Cell Protection (ECP): ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
  • ,La tecnología COOLPACK proporciona una vida útil de la batería más larga y por tanto permite tiempos de funcionamiento más largos.
  • ,El nivel de carga de la batería puede leerse directamente en la batería.
  • ,Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V.
  • ,Perfectamente equipado para cualquier uso.
  • Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Característica:

  • Tensión de batería: 18 V
  • Capacidad de batería: 5 Ah
  • compatibilidad con batería: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interfaz batería: 18 V AMPShare
  • Vibraciones: 10 000 - 19 500 1 rpm
  • Portaherramientas: de 12 filos
  • Cambio de herramienta: QuickIN
  • Amplitud: 2 x 1,7°
  • Peso sin batería: 1,30 kg

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra