Oscilátor - akumulátorový, ,AKKU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q renovácia kĺbov

Č. pol.: 71293763000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 71293763000
EAN/GTIN 4014586898926
Číslo výrobcu 71293763000
Číslo L L00020 110202
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • PrecisionMultiTools sa dostane do ťažko prístupných miest.
  • Pracujú ticho a presne vďaka tlmeniu vibrácií.
  • UniverzálnosťDĺžka čepele až 98 mm umožňuje rezanie aj veľmi hlbokých spojov.
  • Čistiaca čepeľ s diamantovým povlakom vyčistí okraje škáry pred opätovným vyspravením,Bezpečnosť a jednoduchosťMultiTools pracujú v škáre presne a bezpečne.
  • Čepele sa nelámu a elektrické náradie je chránené proti preťaženiu a prehriatiu.
  • Zneužitie je prakticky nemožné.,Antivibračný systém.: Trvalo bezpečná a pohodlná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku, QuickIN: Výmena nástroja za menej ako 3 sekundy vďaka patentovanému beznástrojovému rýchloupínaciemu systému FEIN, 12-hranné skľučovadlo pre optimálny prenos krútiaceho momentu, 18 V motor FEIN PowerDrive: Mimoriadne výkonný a prakticky neopotrebovateľný bezkartáčový motor s vysokou účinnosťou a extrémnou nosnosťou a životnosťou.,Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zaťažení a plynulá elektronická regulácia otáčok,,Kovová prevodovka: Vysoká nosnosť a maximálna životnosť, pretože všetky časti prevodovky sú vyrobené z kovu, Elektronická ochrana článkov (ECP): ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
  • Technológia COOLPACK zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšiu dobu prevádzky,,Úroveň nabitia akumulátora možno odčítať priamo na akumulátore,,Kompatibilný s 18 V akumulátormi AMPShare / Bosch Professional,,Ideálne vybavený pre každé použitie.
  • Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorakumulátor napätie: 18 V
  • akumulátorakumulátor kapacita: 5 Ah
  • kompatibilita s akumulátor: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • rozhranie akumulátor: 18 v AMPShare
  • Vibrácie: 10 000 - 19 500 1 ot./min
  • Upínač nástrojov: 12-hranný
  • Výmena nástroja: QuickIn
  • Amplitúda: 2 x 1.7°
  • Hmotnosť bez batérie: 1,30 kg