Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Alicates de boca redonda plana cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 712200 160

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates Alicates de boca redonda plana
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Posición mordazas / boca recta
Longitud total L 160 mm
Longitud mordazas / boca 54 mm
Anchura de mordazas/boca 14 mm
Superficie cromado/a
con muelle de abertura sí
Color, rojo Rojo vivo
Color, azul Azul señales
Pieza descrita Griffhülle; Griffhülle
Denominación del fabricante Flachrundzange, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm
Forma mordazas / boca Forma plana-redonda
Versión mordaza/boca textura rugosa; forma lisa
Forma punta De punta
Posición punta forma recta
Tipo de articulación Articulación empotrada
Color azul; rojo
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango plástico; recubierto de goma
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates planos / redondos
Características Sin juego
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Norma DIN ISO 5745
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 712200 160
EAN / GTIN 4003773043478
Número del fabricante 29 25 160
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Con mordazas delgadas y largas, terminadas en punta ovalada. Articulación empotrada con paso sin holgura. Mordazas con interior estriado.
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.