{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | High Intensity Prismatic | |
| Denominación del fabricante | High Intensity Prismatic Reflective Sheeting; High Intensity Prismatic Reflexfolie; Prismatische Reflexfolien mit hoher Intensität | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Tipo de producto | Lámina protectora | |
| Longitud lámina | 45,7 m | |
| Material lámina | Polipropileno (PP) | |
| Características | Resistente a los rayos UV; resistente a la abrasión | |
| Reutilizable | no | |
| Con bandas de pegamento/adhesivas | sí |
| Número de artículo | 7100322711 | |
| EAN / GTIN | 08887862975835 | |
| Número del fabricante | 7100322711 | |
| Número L | L01130 112774 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |