{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Paint Protection Film Series 100 | |
| Denominación del fabricante | Paint Protection Film Series 100 | |
| Retirada posibles sin residuos hasta | 7 | |
| Tipo de producto | Lámina protectora | |
| Anchura lámina | 0,457 m | |
| Longitud lámina | 30,48 m | |
| Material lámina | policloruro de vinilo (PVC) | |
| Características | Resistente a los rayos UV; resistente a la abrasión | |
| Transparencia | 100 % | |
| Reutilizable | no | |
| Con bandas de pegamento/adhesivas | sí |
| Número de artículo | 7100277158 | |
| EAN / GTIN | 00051131182776 | |
| Número del fabricante | 7100277158 | |
| Número L | L01130 111981 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |