3M Xtract™ Lijadora rotorbital eléctrica, 88843, 125 mm, Central Vacuum, 5 mm Orbit, 240V, Plug Type G

Número de artículo: 7100263525
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de enchufe entrada G
Para los países Inglaterra; Reino Unido
Consumo de potencia 350 W
Tensión de red 240 V
Serie 3M Xtract™
Denominación del fabricante 3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro del plato de lijado 125 mm
Carrera de circuito oscilante 5 mm
Tipo de aspiración Externo/a
Potencia generada 350 W
Particularidad Mango ergonómico; Softgrip; con LED
Intervalo de empleo Medium
Tipo de producto lijadora excéntrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100263525
EAN / GTIN 00638060888438
Número del fabricante 7100263525
Número L L01130 112859
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Resistente para uso industrial. La Lijadora rotorbital eléctrica 3M Xtract™ está fabricada con un motor potente y equilibrado con precisión y una carcasa de material compuesto ligera y duradera. Estos componentes de alta calidad resisten largas horas en el taller. Deje atrás el polvo. Si desea un entorno de trabajo más limpio y un lijado más eficiente, la Lijadora rotorbital eléctrica 3M Xtract™ es su solución idónea. Diseñadas para la extracción de polvo como parte de la Solución de lijado 3M Xtract™, estas lijadoras se conectan fácilmente a nuestro Sistema de aspiración portátil 3M Xtract™ o su sistema de aspiración central existente. El conector de fijación roscada trasero permite fijar y extraer de forma segura y sencilla una manguera de vacío externa roscada de 1″ (se vende por separado) para eliminar de manera eficiente el polvo de la pieza de trabajo, así como del espacio de alrededor. Cuando se utiliza con los Discos de red 3M Xtract™ y la extracción de polvo, el sistema extrae hasta el 97 % del polvo creado durante el lijado. Disfrute de las ventajas de las soluciones de Clean Sanding 3M Xtract™. 3M es su proveedor único para todos sus procesos de lijado. Desde discos de malla hasta lijadoras rotorbitales y unidades de extracción de polvo portátiles, tenemos todo lo que necesita para aumentar la productividad y la calidad de las piezas en su trabajo. Los expertos técnicos de 3M cuentan con décadas de experiencia en aplicaciones y en el sector para garantizar que obtenga los abrasivos adecuados y la solución de sistema óptima. Usos destacados Fabricación con metales Lijado de imprimaciones Lijado de gel coat Lijado de composite Carpintería

Ventaja:

  • Diseño ligero y ergonómico
  • Agarre de textura suave con características de agarre moldeado
  • Motor potente de 350 W
  • Cómoda de usar y no se recalienta, incluso con largos tiempos de trabajo.

Recomendación:

  • Ideal for moderate professional use
  • Use for sanding and surface preparation on wood, metal, fibreglass, composite materials as well as many other substrates

De la misma serie "3M Xtract™" Ver todos