Cinta eléctrica de PVC para codificación por colores Scotch® 35, 19 mm x 20 m, Color Rojo

Número de artículo: 7100238735
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 unidades
  • Pasos del pedido: 20 unidades
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
Color, rojo Rojo señales
Serie Scotch® 35
Denominación del fabricante Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Color rojo
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Película de PVC
Masa adhesiva Caucho/resina
Resistencia a la temperatura mín. -10 grados
Resistencia a la temperatura máx. 90 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Aislar; Marcación
Características Resistente a la abrasión; Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; elástico; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos; resistente a rasgado
Longitud L 20 m
Anchura B 19 mm
Espesor S 0,18 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100238735
EAN / GTIN 00051144061129
Número del fabricante 7100238735
Número L L01310 884
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta eléctrica de PVC para codificación por colores Scotch® 35 brinda protección eléctrica y mecánica con la combinación de un adhesivo de caucho fuerte y sensible a la presión y un soporte de PVC elástico. Esta cinta es retardante de llama y altamente resistente a los rayos UV, la abrasión, la humedad, los álcalis, los ácidos, los disolventes y las condiciones meteorológicas variables. Se estira fácilmente y se adhiere prácticamente en cualquier forma. Resulta ideal para aislar cables eléctricos y es compatible con aislamientos, cubiertas y compuestos sintéticos para empalme de cables.

Ventaja:

  • Fácil de manejar y aplicar
  • Protege los conductores eléctricos, los cables del motor y las tuberías de la abrasión, los ácidos, los álcalis, la corrosión y la intemperie
  • Disponible en nueve colores resistentes a la decoloración
  • Norma UL, con certificación VDE y CSA y cumplen con RoHS 2015/863/UE