Ejecución:
Protege contra el ruido perjudicial
Permite el uso de manos libres en entornos ruidosos
Compatible con iOS y Android gracias a la aplicación 3M™ Connected Equipment App.
Auriculares para la fijación del casco
La tecnología Bluetooth® MultiPoint permite la conexión con hasta dos dispositivos
Descripción:
El auricular 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI MRX21P3E3WS6 es un protector auditivo de alta atenuación que puede conectarse hasta a dos dispositivos con Bluetooth®, como un teléfono móvil y una radio bidireccional. Es compatible con iOS y Android gracias a la aplicación 3M™ Connected Equipment App. Estos auriculares también cuentan con un micrófono de brazo con cancelación de ruido, una función de escucha ambiental dependiente del nivel, una función de pulsar para escuchar y un receptor FM integrado. También se apaga automáticamente después de cuatro horas sin uso y emite un aviso de batería baja. La electrónica se encuentra en la parte exterior de la cápsula. Existen almohadillas intercambiables y cojines de espuma para estos.
Característica:
Auriculares para la fijación del casco
Micrófono de brazo con cancelación de ruido
Función dependiente del nivel para escuchar el ruido ambiental y función ″pulsar para escuchar″.
Radio FM integrada
Almohadillas y cojines de espuma reemplazables
También disponible como auricular independiente con diadema
Nota:
Agriculture, assembly, demolition, electrical, facility maintenance, machine operations, remediation