3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, App, blauw, helmbevestiging, MRX21P3E3WS6

Artikelnummer: 7100205304
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100205304
EAN/GTIN 07318640069787
Nummer fabrikant 7100205304
L-nummer L01130 102

Omschrijving

Uitvoering:

Beschermt tegen schadelijk geluid
Maakt handenvrije bediening in lawaaiige omgevingen mogelijk
Compatibel met IOS en Android dankzij de 3M™ Connected Equipment App
Headset voor bevestiging aan helm
Met Bluetooth® multipoint-technologie kunt u verbinding maken met maximaal twee apparaten

Omschrijving:

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, MRX21P3E3WS6 is een sterk dempende gehoorbeschermer die met maximaal twee Bluetooth®-apparaten verbinding kan maken, zoals een mobiele telefoon en een twee-wegradio. Het apparaat kan aan iOS- en Android-apparaten worden gekoppeld met de 3M™ Connected Equipment-app. Deze headset heeft een staafmicrofoon met onderdrukking van omgevingslawaai, niveau-afhankelijke functie voor omgevingsgeluid, PTL-functie (Push-To-Listen) en ingebouwde FM-radio. Bovendien wordt de headset automatisch uitgeschakeld als deze vier uur lang niet wordt gebruikt en beschikt deze over een waarschuwingsindicator voor een bijna lege batterij. De elektronica is in het buitenste gedeelte van de oorkappen geplaatst en de oorkussens en schuimvoering zijn vervangbaar.

Kenmerk:

Beschermt tegen schadelijk geluid
Compatibel met iOS en Android dankzij de 3M™ Connected Equipment App.
Bluetooth® MultiPoint-technologie maakt verbinding met maximaal twee apparaten mogelijk
Microfoon met ruisonderdrukking
Niveau-afhankelijke functie voor het luisteren naar omgevingsgeluid en push-to-listen-functie
Geïntegreerde FM-radio
Verwisselbare kussentjes en schuimkussens
Ook verkrijgbaar als stand-alone headset met hoofdband

Tip:

Agriculture, assembly, demolition, electrical, facility maintenance, machine operations, remediation