3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC, Rojo, 19 mm x 20 m

Número de artículo: 7100184741
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Unidad
  • Pasos del pedido: 100 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100184741
EAN / GTIN 04054596610187
Número del fabricante 7100184741
Número L L01130 108095
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use la cinta eléctrica de PVC 3M™ Temflex™ 155 para empalmes, reparaciones y sujeción de cables. Esta cinta de uso general ofrece una buena resistencia a la abrasión, a los álcalis, a los ácidos y a las condiciones meteorológicas variables, incluida la luz solar. Disponible en los colores estándares del sector, también se puede usar para un aislamiento eléctrico primario (baja tensión) y para el tendido de cables. Mantiene un rendimiento elevado a temperatura ambiente de hasta 60 °C. Esta cinta es apta para uso en interiores y en exteriores

Ventaja:

  • Ofrece una buena resistencia a la abrasión, a los álcalis, a los ácidos y a las condiciones meteorológicas variables, incluida la luz solar
  • Disponible en colores estándar industriales
  • Mantiene un rendimiento elevado a temperaturas ambiente de hasta 60 °C
  • Cinta de uso general
  • Adecuada para uso en interior y exterior
  • IEC 604541/F-PVCP/60
  • Fabricado en Europa (no se aplica a los productos de color amarillo/verde)
  • Proceso de fabricación nuevo e innovador 100 % sin disolventes y con menos emisiones.
  • (No se aplica a los productos de color amarillo/verde).
  • Paquete de 10 arco iris, selección de varios colores disponible