Scotch-Brite™ Estropajo de agresividad media 96, Verde, 158 mm x 5 m, 6/Caja

Número de artículo: 7100169612
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100169612
EAN / GTIN 03134375200745
Número del fabricante 7100169612
Número L L01130 110027
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Universalmente aplicable para la limpieza de mantenimiento de todas las superficies insensibles, especialmente en el área de la cocina para ollas, sartenes u otras áreas muy sucias.

Ventaja:

  • Excelente capacidad de limpieza
  • Gran durabilidad y resistencia gracias a las partículas abrasivas repartidas por toda la almohadilla.
  • Inoxidable y resistente.
  • Disponible en rollos precortados para facilitar su uso.

Recomendación:

  • Para la limpieza diaria de utensilios de cocina y electrodomésticos