3M™ Accuspray™ Kit de la pistola de pulverización HGP, 16587

Número de artículo: 7100137847
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
Serie Accuspray
Denominación del fabricante 16587; 3M™ Accuspray™ Druckbecherpistole HGP
Tipo de producto Pulverizador a presión
Características Con pistola pulverizadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100137847
EAN / GTIN 00051131165878
Número del fabricante 7100137847
Número L L01130 109363
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La innovadora boquilla atomizadora reemplazable permite aumentar la productividad, reducir el consumo de materiales para los revestimientos y maximizar las ventajas del sistema de PPS™ 3M™. Al utilizarse con el vaso rígido a presión tipo H/O y cualquiera de las boquillas disponibles, se pueden conseguir una amplia variedad de patrones y texturas. Además, este producto resulta idóneo para aplicar revestimientos e igualar el aspecto de fábrica.

Ventaja:

  • Ofrece las mismas prestaciones que una pistola de pulverización presurizada nueva, pero por un precio mucho más asequible.
  • El kit contiene 1 pistola de pulverización y 4 cabezales atomizadores.
  • Úselo con el vaso rígido pequeño a presión tipo H/O de PPS™ 3M™ (PN16121).
  • Reduce el tiempo necesario para limpiar la pistola.
  • Mejora la productividad y rentabilidad