Mordazas Grip de cadena, Longitud total sin cadena: 225mm

Número de artículo: 709901 225
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
672 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total sin cadena (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total sin cadena 225 mm
Longitud de cadena 505 mm
Abertura de sujeción sin cadena de prolongación 150 mm
Tipo de producto Mordaza

Identificación y clasificación

Número de artículo 709901 225
EAN / GTIN 4062406241094
Número del fabricante 709901 225
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con cadena para sujetar materiales de formas distintas. Sirve para todos los perfiles que se pueden agarrar con una cadena. Presión de apriete ajustable.

Aplicación:

Para sujetar y apretar perfiles distintos. La fuerza de sujeción se puede ajustar en piezas redondas, de modo que la pinza también se puede utilizar como carraca.