Mordazas Grip angulares, Longitud total: 185mm

Número de artículo: 708381 185
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
182 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de la cabeza 120 mm
Longitud de mordazas (zona dentada) 60 mm
Longitud total 185 mm
Abertura de sujeción 60 mm
Tipo de producto Mordaza

Identificación y clasificación

Número de artículo 708381 185
EAN / GTIN 4062406240349
Número del fabricante 708381 185
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas delgadas y largas, acodadas 70°. Dentadas en el lado interior; en el extremo de mordaza posterior hay una zona sin dentado para estrangular tubos flexibles. La forma especial de la cabeza impide que los brazos de las pinzas en estado de sujeción obstruyan la zona de trabajo.

Aplicación:

Para sujetar y agarrar en zonas inaccesibles y particularmente estrechas, de manera que los brazos de las pinzas no obstaculizan la zona de trabajo.

Material:

Mordazas de acero de calidad bonificado.

Pieza de repuesto:

Resorte de recambio n.° 708301 tam. 7.