Mordazas Grip universales, boca con prisma doble, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 708105 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.816 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Long. de mord. 35 mm
Abertura de sujeción 40 mm
Tipo de producto Mordaza

Identificación y clasificación

Número de artículo 708105 250
EAN / GTIN 4045197960016
Número del fabricante 708105 250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas y cuerpo de pinza de acero para muelles resistente. Abertura y presión de sujeción ajustable por medio del tornillo moleteado. Pinza completamente niquelada.
Boca con prisma doble.

Aplicación:

Para sujeción de material plano y material perfilado. Presión de sujeción hasta 10.000 N.

Material:

Mordazas de acero al cromovanadio, forjadas en estampa.

Pieza de repuesto:

Muelle de recambio n.º 708301 tam. 7, 10 y 12.
Muelle de recambio n.º 708301 tam. 10.