{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma mordazas / boca | de punta plana | |
| Versión mordaza/boca | textura rugosa; Con dentado | |
| Aptitud para | Alambre (blando) | |
| Diámetro máx., Alambre (blando) | 1,6 mm | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | no | |
| Con muelle de abertura | sí | |
| Material, mango | plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates para alambre | |
| Material | Acero especial para herramientas | |
| Superficie | Pavonado/a; brillante | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa | |
| Longitud total | 290 mm | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 707920 290 | |
| EAN / GTIN | 4045197593924 | |
| Número del fabricante | 707920 290 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |