Cortaalambres pesado, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 706610 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 9243
Material Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie atramentados en negro, cabeza pulida
Tipo de producto Tenaza de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 706610 160
EAN / GTIN 4003773013129
Número del fabricante 50 00 160
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Modelo resistente, antidesgaste. Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida.

Norma:

DIN ISO 9243

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.