• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bandas ZA-P41 PC X para acero y metales no férricos 100 x 1000

Número de artículo: 706503
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 706503
EAN / GTIN 9003177065033
Número del fabricante 706503
Número L L50140 1981

Descripción

Descripción:

El tejido mezclado duradero de las correas PREMIUM ZA-P41 PC X ha sido especialmente desarrollado para aplicaciones exigentes en acero y metales no ferrosos. Debido al uso de circonio duro, estas correas son ideales para una presión muy alta y proporcionan tasas de eliminación por encima de la media. El refrigerante activo en la unión reduce la generación de calor durante el molido. Una característica especial de estas bandas de tirolita es que también se pueden utilizar en aplicaciones húmedas con aceite, emulsión o agua y aún así proporcionar los mejores resultados.

Característica:

  • Forma: Cinta de tela
  • Idoneidad material: Acero, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA-P41 PC X JTS ZA120
  • Dimensión (W x C): 100 x 1000 mm
  • Grosor: 100 mm
  • Agujero: 1000 mm
  • Tamaño del grano: 120
  • Herramienta para: Amoladora de cinturón de pie

Ventaja:

  • Excelente rendimiento de eliminación e ideal para el mecanizado de alta presión con circonio duro
  • Baja generación de calor durante la molienda gracias al refrigerante activo en la encuadernación
  • Tejido mezclado duradero para una construcción de cinturón robusta
  • Los tamaños de grano 24, 36 y 100 están disponibles bajo petición

Aplicación:

  • Para aplicaciones exigentes en acero y metales no ferrosos
  • Especialmente para aplicaciones húmedas con aceite, emulsión o agua

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la tasa de eliminación más alta
  • Tamaño de grano 80/120 para acabado de superficie perfecto