Alicates regulables con ajuste preciso de muescas, negro, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 706001 180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.003 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 180 mm
Superficie fosfatado de manganeso, mordazas pulidas
Abertura de sujeción para hexágono 36 mm
Abertura de sujeción para tubos 1.1/2 pul
Número de enclavamientos ajuste preciso 19
Norma DIN ISO 8976
Versión mordaza mordazas dentadas, entalladas
Material Acero al cromo-vanadio
exento de chispas no
Ajuste rápido
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos
Autoenganche
Protección antienganche
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Identificación y clasificación

Número de artículo 706001 180
EAN / GTIN 4062406238971
Número del fabricante 706001 180
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada con protección antienganche para evitar lesiones. Ajuste fino pulsando un botón accionado por resorte, que también permite un ajuste rápido directamente en la pieza de trabajo. Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables. Dentado contrarrotante adicional en la zona de la mordaza trasera para un agarre agresivo. Superficie fosfatada de manganeso, mordazas pulidas. Brazos configurados ergonómicamente, con revestimiento de plástico antideslizante.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.