3M™ Scotchlite™ Película retrorreflectante IJ680CR-10, blanca, 1220 mm x 45,72 m

Número de artículo: 7000142038
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Serie Scotchlite
Denominación del fabricante IJ680CR-10
Embalaje Cartón
Color blanco
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 45,72 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al agua; resistente a la abrasión
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000142038
EAN / GTIN 00051128755761
Número del fabricante 7000142038
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ventaja:

  • Diseñado para un excelente corte y desmalezado con equipos informáticos para cortar letreros
  • Adhesivo activado por presión para un fácil deslizamiento y giro
  • Removible con calor y/o productos químicos
  • Protección de gráficos recomendada: 1920DR, 8518, 8519, 9740i, 9760LX