3M™ Scotchlite™ Material reflectante 8986, rojo naranja, 914,4 mm x 50 m

Número de artículo: 7000055766
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, naranja Rojo anaranjado
Serie Scotchlite
Denominación del fabricante 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8986
Color Color naranja
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 0,914 m
Longitud lámina 50 m
Material lámina Polipropileno (PP)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente a rasgado; resistente a la abrasión
Transparencia 0 %
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000055766
EAN / GTIN 00051131885875
Número del fabricante 7000055766
Número L L01130 106648
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El material reflectante fluorescente 3M™ Scotchlite™ 8986, rojo naranja, se desarrolló para la ropa de seguridad, como uniformes de bombero y vestuario laboral resistente al fuego, que requiere un alto grado de visibilidad diurna y nocturna. La parte retrorreflectante del tejido emite un brillo de color blanco cuando se ilumina con una luz, aunque el usuario se encuentre en el arcén. El producto se caracteriza por un alto grado de resistencia al calor y una excelente duración de uso. El material reflectante de 3M está compuesto por pequeñas esferas de vidrio retrorreflectantes, pegadas a un resistente tejido ignífugo 100 % algodón con una capa de unión especial. Cumple con los requisitos de la ISO 20471 y mejora la visibilidad de las personas por la noche a través de sus altos valores de retrorreflexión. Los valores incluso superan los valores mínimos de retrorreflexión para materiales con propiedades combinadas. Incluso bajo la influencia del calor radiante y la carga térmica convectiva, el material no solo supera los requisitos de valores mínimos de retrorreflexión, sino también los requisitos de inflamabilidad. Al mismo tiempo, el color fluorescente garantiza la visibilidad diurna. Dado que el tejido base está hecho de 100 % algodón FR, el material reflectante no afecta a las propiedades ignífugas de la prenda y supera los requisitos de inflamabilidad de la EN 469. Resulta fácil de mantener. La visibilidad diurna se mantiene incluso después de muchos lavados. También se puede lavar en seco. Este material se puede utilizar en tejidos delicados. Cuando se trata de tejidos resistentes, el usuario puede elegir cualquier procedimiento de cuidado. Otras ventajas: el material está disponible en varios anchos y se puede serigrafiar, bordar, grabar o utilizar para cordoncillos o piezas estampadas. Esto quiere decir que los diseños individuales se pueden aplicar de manera simple y sencilla. Además, las propiedades retrorreflectantes del material son independientes del grano que presenta la prenda, lo que quiere decir que garantiza una buena visibilidad desde muchos ángulos de incidencia. Al mismo tiempo, la tecnología de microesferas de vidrio patentada de 3M le otorga un aspecto muy textil al darle al tejido flexibilidad, ligereza y un alto grado de confort. La marca 3M™ Scotchlite™ es conocida por la gran calidad que ofrece. 3M es uno de los principales proveedores de materiales reflectantes a nivel mundial y cuenta con una amplia experiencia y una gran variedad de soluciones de seguridad. Entre los servicios acreditados que presta esta empresa de multitecnología se incluyen la asistencia al cliente en el desarrollo de diseños y la identificación de socios cualificados, entre otros.

Ventaja:

  • El material reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz.
  • Las propiedades fluorescentes ayudan a darle mucha visibilidad al material durante el día, al amanecer y al anochecer.
  • Puede utilizarse en prendas de protección ignífugas según la norma EN 469
  • Cumple con los requisitos de la ISO 20471 para materiales combinados.
  • Alto grado de libertad de diseño gracias a formas simples y acabados individuales
  • Al medir más de 1010 ohm/cm², se considera no conductiva según el método de prueba AATCC 76-2000.

Recomendación:

  • Para ropa de seguridad, como ropa de bomberos y ropa de trabajo retardante de llama, donde se requiere alta visibilidad día y noche

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra