3M™ Hookit™ disco Soft

Número de artículo: 7000110582
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Unidad
  • Pasos del pedido: 100 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000110582
EAN / GTIN 05010027408586
Número del fabricante 7000110582
Número L L01130 100610
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use el disco Soft 3M™ Hookit™ con el soporte estándar Hookit™ para realizar un trabajo eficaz y más profundo en los bordes, al reducir el corte en los bordes cuando la almohadilla está inclinada sobre el mismo y manteniendo un contacto más profundo con el borde. Nuestros discos están formados por una espuma duradera de densidad suave de 1/2″ e incluyen el patrón de agujeros Clean Sanding de 3M. Añaden adaptabilidad a un soporte Clean Sanding*, lo que permite al operario seguir los contornos y trabajar más profundamente en los bordes, así como maximizar al mismo tiempo la extracción del polvo. Estos soportes para disco con punto de contacto suave proporcionan más amortiguación y adaptabilidad que un soporte con espuma de densidad media. La serie de orificios y canales de diseño exclusivo permiten que el polvo pase a través de los orificios y apartarlo de la superficie de lijado. Esto mejora el entorno de trabajo y la vida útil del disco. Nuestro sistema de gestión de polvo Clean Sanding está diseñado para una mejor evacuación del polvo de las superficies de trabajo que los productos con 5 o 6 orificios. Está optimizado con una herramienta de lijado con sistema autoaspirado* equipada con una bolsa de filtro Clean Sanding*. Nuestros productos Clean Sanding están diseñados para succionar el polvo y apartarlo de la pieza de trabajo y del aire. Esto ayuda a minimizar la carga del disco y aumenta la vida útil del abrasivo. La reducción del polvo en el aire también ayuda a mejorar las condiciones de trabajo. Los abrasivos Clean Sanding 3M se pueden combinar con los soportes Clean Sanding para su uso en lijadoras de aspiración central. *Se vende por separado

Ventaja:

  • Fabricado con espuma suave pero duradera
  • Aumenta la adaptabilidad debido a su estructura
  • Úselo con el soporte Clean Sanding o el estándar 3M Hookit™ para realizar un trabajo eficaz y más profundo en los bordes, y maximizar la extracción del polvo

Recomendación:

  • Úselo con el soporte Clean Sanding o el estándar 3M Hookit™ para realizar un trabajo eficaz y más profundo en los bordes