3M™ Scotchcast™ Resina 92-N A 6-U (Empalme recto de resina especial MINAS retardante a la llama hasta 0,6/1 kV)

Número de artículo: 7000092581
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotchcast™ 92-NA
Denominación del fabricante Scotchcast™ 92-NA Gießharz-Verbindungsgarnitur
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Tipo de producto conector enchufable

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000092581
EAN / GTIN 08021684702877
Número del fabricante 7000092581
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Aísla y sella empalmes en Y para conectores de derivación de compresión (p. ej., toma C o toma H) clasificados para cables de hasta 5 kV. Número de conductores: 1 para 5 kV Múltiples para 1 kV

Ventaja:

  • Diseñado para su uso en cables no apantallados
  • Aísla y sella empalmes en Y para conectores de derivación de compresión
  • Se adapta a conductores tanto con perno como a presión
  • Cumple con la normativa 2011/65/UE (RoHS)